曜日別特売

隙間 ランドリーラック

隙間 ランドリーラック - YAMAZEN(山善)隙間 ランドリーラック - YAMAZEN(山善)隙間 ランドリーラック - YAMAZEN(山善)隙間 ランドリーラック - YAMAZEN(山善)隙間 ランドリーラック - YAMAZEN(山善)隙間 ランドリーラック - YAMAZEN(山善)隙間 ランドリーラック - YAMAZEN(山善)隙間 ランドリーラック - YAMAZEN(山善)

洗面所周りをすっきり整理できるランドリーラック。ブラシ、メガネ、ヘアアイロンがちょい置きできて、洗面台横の拡張スペースに。
2枚の可動棚は、3段階、3.2cm間隔での調整可能。天板は水や傷に強いメラミン素材で、ちょい置きスペースに最適。スライドレールで動きがスムーズな引き出し。

用途洗面所収納、隙間収納に。ランドリーラック ランドリー 収納 化粧品 脱衣所 隙間収納 隙間 すきま すき間 薄型 ランドリー収納 ラック 棚 白 すき間ラック 隙間ラック 隙間収納ラック すき間収納ラック ランドリーチェスト 洗濯機 引出し付き ナチュラルインテリア材質本体:プリント紙化粧パーティクルボード、天板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)耐荷重(kg)(オープン部)各段/5、(天板)10、(引き出し)1段目/5、2段目/5、3段目/10組立時間約60分以上スライド幅(mm)250間口(cm)引き出し:23内容量1台
取扱説明書:(2.17MB)
注意
※重量のある商品ですので、お2人以上での組み立てをお願いいたします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
幅(cm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
寸法(幅W×高さH)(cm)
寸法(幅W×奥行D)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80058626AWR-1720(WH)2220.520.5×40.5(取っ手含む43)×170本体下隙間:16.5×12可動棚:16.5×17.5
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80058635AWR-1730(WH)2430.530.5×40.5(取っ手含む43)×170本体下隙間:26.5×12可動棚:26.5×17.5
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする