曜日別特売

ランドリーチェスト ロータイプ

ランドリーチェスト ロータイプ - YAMAZEN(山善)ランドリーチェスト ロータイプ - YAMAZEN(山善)ランドリーチェスト ロータイプ - YAMAZEN(山善)ランドリーチェスト ロータイプ - YAMAZEN(山善)ランドリーチェスト ロータイプ - YAMAZEN(山善)ランドリーチェスト ロータイプ - YAMAZEN(山善)ランドリーチェスト ロータイプ - YAMAZEN(山善)ランドリーチェスト ロータイプ - YAMAZEN(山善)

腰高サイズだから洗濯機や洗面台周りで使いやすい。たっぷり収納のローチェスト。側面と背面も壁付きでホコリが入りにくくすっきり。
圧迫感のないロータイプ。引き出しスムーズなレール式で奥まで見渡せて取り出しやすい。水や熱に強いメラミン素材の天板。

用途ランドリー収納、クローゼットとして。引き出し 脱衣所 クローゼット 隠す収納 着替え スリム 3段 白 ランドリーチェスト材質合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、プリント紙化粧パーティクルボード耐荷重(kg)(天板)20、(引き出し)1段目/5、2段目/5、3段目/10組立時間約60分以上スライド幅(mm)250間口(cm)引き出し:23内容量1台
取扱説明書:(5.27MB)
注意
※重量のある商品ですので、お2人以上での組み立てをお願いいたします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
幅(cm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80058599ALR-8530(WH)193030×40.5(取っ手含む43)×85、本体下隙間:26.5×35.5×12300×400(1段目)20.5×33×16.5、(2段目)20.5×33×15、(3段目)20.5×23×25
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80058608ALR-8545(WH)234545×40.5(取っ手含む43)×85、本体下隙間:41.5×35.5×12450×400(1段目)35.5×33×16.5、(2段目)35.5×33×15、(3段目)35.5×23×25
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80058617ALR-8560(WH)286060×40.5(取っ手含む43)×85、本体下隙間:56.5×35.5×12600×400(1段目)50.5×33×16.5、(2段目)50.5×33×15、(3段目)50.5×33×25
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする