大同塗料
ヤネクールU
危険等級
Ⅱ/Ⅲ
危険物の類別
第四類/第四類
危険物の品名
第一石油類/第二石油類
危険物の数量
16L/16L
危険物の性状
非水溶性/非水溶性
内容量
1缶(1セット×1kg)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80058486
-
ブルー
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
80058495
-
ニューホワイト
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
80058504
-
ニューグレー
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
80058520
-
グリーン
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
80058529
-
ネオグリーン
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください