曜日別特売

気密・防水ブチル片面テープ NO.152F

気密・防水ブチル片面テープ NO.152F - 寺岡製作所気密・防水ブチル片面テープ NO.152F - 寺岡製作所気密・防水ブチル片面テープ NO.152F - 寺岡製作所

防水性、耐候性に優れた厚いブチルゴム粘着剤を使用した気密住宅向け粘着テープです。
耐久性に優れ、低温から高温まで幅広い温度範囲で安定した粘着力を発揮します。
住宅部材として長期使用できます。

用途
外壁材・屋根材の仮固定、接合部の防水シール。
透湿防水シート、気密防水シートの継ぎ目シール。
2×4パネル・断熱ボードの継ぎ目シール。
各種防水・防湿処理など。
厚さ(mm)0.5基材不織布粘着剤ブチルゴム粘着力(N/25mm)18.8RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※人体には貼らないで下さい。
※ 貼る面のほこり・油分・水分を良く拭き取り、しっかり押さえて貼り合わせて下さい。
※保管する場合は、直射日光・高温多湿を避けて下さい。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80058985NO.152F1ケース(36巻)550
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
80058915NO.152F1ケース(40巻)2030
オープン
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
80058940NO.152F1ケース(16巻)2075
オープン
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
80058949NO.152F1ケース(12巻)20100
オープン
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
80058967NO.152F1巻550
オープン
取扱い終了
返品不可
80058906NO.152F1ケース(60巻)2020
オープン
取扱い終了
返品不可
80058924NO.152F1ケース(20巻)2050
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする