イチネンTASCO
ミニボールバルブ式ゲージマニホールドキット
手のひらサイズなのに大きなサイトグラスを搭載。
これまでにない新ジャンルのゲージブーツ付マニホールド。
取付ねじ
ゲージ:1/8NPT
対応冷媒種別
R410A・R32
圧力範囲(MPa)
(高圧側)-0.1~5.5、(低圧側)-0.1~3.8
接続ポート
ホース:5/16フレア
内容量
1セット
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80075304
TA122ME-1
マニホールド(TA122ME)、チャージホース(TA132AF)
¥
17,500
¥
14,900
¥
16,390
(税込)
4日以内出荷
80075320
TA122ME-2
マニホールド(TA122ME)、チャージホース(TA133AF)
¥
19,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
80075329
TA122MEV-1
マニホールド(TA122ME)、チャージホース(TA132AA)
¥
24,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
80075338
TA122MEV-2
マニホールド(TA122ME)、チャージホース(TA132AB)
¥
28,600
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください