イチネンTASCO
ミニボールバルブ式デジタルゲージマニホールドキット
ミニサイズのボディに、待望のデジタルゲージ搭載モデルが登場!
取付ねじ
ゲージ:1/8NPT
対応冷媒種別
R410A・R32
圧力範囲(MPa)
-0.1~5.0
接続ポート
ホース:5/16フレア
内容量
1セット
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80075347
TA122MD-1
マニホールド(TA122MD)、チャージホース(TA132AF)
¥
54,900
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
4日以内出荷
80075356
TA122MD-2
マニホールド(TA122MD)、チャージホース(TA132AF)
¥
56,800
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
4日以内出荷
80075365
TA122MDV-1
マニホールド(TA122MD)、チャージホース(TA133AA)
¥
62,200
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
80075374
TA122MDV-2
マニホールド(TA122MD)、チャージホース(TA133AB)
¥
66,000
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください