JABRO ダイヤモンドエンドミル

JABRO ダイヤモンドエンドミル - セコ・ツールズ・ジャパンJABRO ダイヤモンドエンドミル - セコ・ツールズ・ジャパン

ダイヤモンドエンドミルは工具交換が少なく済み、高精度の部品を高送り加工できるので、生産性を大幅に向上させて工具コストを削減できます。

トラスコ品番486-9068寸法(mm)APMXS:5全長(mm)60シャンク径(Φmm)3寸法LN(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応寸法DN(mm)2.85内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80170818620V030R050-DIAMOND
15,400
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする