セコ・ツールズ・ジャパン
JABRO ダイヤモンドエンドミル 600シリーズ
ダイヤモンドエンドミルは工具交換が少なく済み、高精度の部品を高送り加工できるので、生産性を大幅に向上させて工具コストを削減できます。
トラスコ品番
488-5256
寸法(mm)
APMXS:10
全長(mm)
80
シャンク径(Φmm)
8
寸法LN(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DN(mm)
7.8
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80170827
640V080R050-DIAMOND
¥
30,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください