セコ・ツールズ・ジャパン
JABRO JSE510シリーズ エンドミル
コストパフォーマンスに優れた2枚刃のエンドミルです。
JSE510シリーズは、ソリッドエンドミルシリーズで最も低価格です、ほとんどのフライス加工アプリケーションにも対応してます。
シャンク
(タイプ)Cylindrical
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
刃数
寸法(mm)
寸法C(mm)
コーティング
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80171999
JSE512021F2C.0Z2 SIRA
1個
430-9875
PCEDC:2
APMXS:4、CHL:0.02、DMM:3
(min)2.6、(max)3.96
SIRON-A-T
¥
2,900
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
80172008
JSE512020F2C.0Z2 SIRA
1本
434-4881
PCEDC:2
APMXS:4、DMM:6
(min)2.6、(max)3.96
SIRON-A-T
¥
3,420
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
80172017
JSE512030F2C.0Z2 SIRA
1本
434-4877
PCEDC:2
APMXS:6、DMM:6
(min)3.9、(max)5.94
SIRON-A
¥
3,420
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
80172026
JSE512040F2C.0Z2 SIRA
1本
434-4905
PCEDC:2
APMXS:8、DMM:6
(min)5.2、(max)7.92
SIRON-A
¥
3,420
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
80172227
JSE512030D2C.0Z2 SIRA
1本
434-4884
2枚刃、PCEDC:2
APMXS:6、DMM:3
(min)3.9、(max)5.94
SIRON-A
¥
2,820
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
80172236
JSE512040D2C.0Z2 SIRA
1本
434-4875
2枚刃、PCEDC:2
APMXS:8、DMM:4
(min)5.2、(max)7.92
SIRON-A
¥
2,950
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
80172245
JSE512050D2C.0Z2 SIRA
1本
434-4874
2枚刃、PCEDC:2
APMXS:10、DMM:5
(min)6.5、(max)9.9
SIRON-A
¥
3,050
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
80172254
JSE512060D2C.0Z2 SIRA
1本
434-3353
2枚刃、PCEDC:2
APMXS:12、DMM:6
(min)7.8、(max)11.88
SIRON-A
¥
3,420
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
80172270
JSE512080D2C.0Z2 SIRA
1本
434-4867
2枚刃、PCEDC:2
APMXS:16、DMM:8
(min)10.4、(max)15.84
SIRON-A
¥
4,280
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
翌々日出荷
80172279
JSE512100D2C.0Z2 SIRA
1本
434-4927
2枚刃、PCEDC:2
APMXS:20、DMM:10
(min)13、(max)19.79
SIRON-A
¥
5,650
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
80172288
JSE512120D2C.0Z2 SIRA
1本
434-4862
2枚刃、PCEDC:2
APMXS:24、DMM:12
(min)15.6、(max)23.75
SIRON-A
¥
7,950
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください