JABRO JSE510シリーズ エンドミル 3枚刃

JABRO JSE510シリーズ エンドミル 3枚刃 - セコ・ツールズ・ジャパンJABRO JSE510シリーズ エンドミル 3枚刃 - セコ・ツールズ・ジャパンJABRO JSE510シリーズ エンドミル 3枚刃 - セコ・ツールズ・ジャパンJABRO JSE510シリーズ エンドミル 3枚刃 - セコ・ツールズ・ジャパンJABRO JSE510シリーズ エンドミル 3枚刃 - セコ・ツールズ・ジャパンJABRO JSE510シリーズ エンドミル 3枚刃 - セコ・ツールズ・ジャパンJABRO JSE510シリーズ エンドミル 3枚刃 - セコ・ツールズ・ジャパンJABRO JSE510シリーズ エンドミル 3枚刃 - セコ・ツールズ・ジャパン

コストパフォーマンスに優れた3枚刃のエンドミルです。
JSE510シリーズは、ソリッドエンドミルシリーズで最も低価格です、ほとんどのフライス加工アプリケーションにも対応してます。

シャンク(タイプ)CylindricalRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全42種類を絞り込む
トラスコ品番
刃数
42種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
寸法(mm)
寸法C(mm)
コーティング
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80171676JSE513030G2R050.0Z3 SIRA434-3368PCEDC:3APMXS:6、DMM:6(min)3.9、(max)4.95SIRON-A
4,280
4,098
4,508(税込)
翌々日出荷
80171685JSE513040G2R050.0Z3 SIRA434-4908PCEDC:3APMXS:8、DMM:6(min)5.2、(max)6.95SIRON-A
4,280
4,098
4,508(税込)
翌々日出荷
80171694JSE513050G2R050.0Z3 SIRA434-4896PCEDC:3APMXS:10、DMM:6(min)6.5、(max)8.95SIRON-A
4,280
4,098
4,508(税込)
翌々日出荷
80171710JSE513060E2R050.0Z3 SIRA434-4915PCEDC:3APMXS:12、DMM:6(min)7.8、(max)10.95SIRON-A
4,280
4,098
4,508(税込)
翌々日出荷
80171719JSE513080E2R050.0Z3 SIRA434-4918PCEDC:3APMXS:16、DMM:8(min)10.4、(max)14.95SIRON-A
5,340
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
80171728JSE513100E2R050.0Z3 SIRA434-4851PCEDC:3APMXS:20、DMM:10(min)13、(max)18.95SIRON-A
7,070
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
80171737JSE513120E2R050.0Z3 SIRA434-4883PCEDC:3APMXS:24、DMM:12(min)15.6、(max)22.95SIRON-A
9,940
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
80171746JSE513160E2R050.0Z3 SIRA434-4860PCEDC:3APMXS:32、DMM:16(min)20.8、(max)30.95SIRON-A
17,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
80171755JSE513200E2R050.0Z3 SIRA434-4917PCEDC:3APMXS:35、DMM:20(min)26、(max)38.95SIRON-A
29,000
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
80171764JSE513060E2R100.0Z3 SIRA434-4868PCEDC:3APMXS:12、DMM:6(min)7.8、(max)9.9SIRON-A
4,280
4,098
4,508(税込)
翌々日出荷
80171780JSE513080E2R100.0Z3 SIRA434-3373PCEDC:3APMXS:16、DMM:8(min)10.4、(max)13.9SIRON-A
5,340
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
80171789JSE513100E2R100.0Z3 SIRA434-3348PCEDC:3APMXS:20、DMM:10(min)13、(max)17.9SIRON-A
7,070
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
80171798JSE513120E2R100.0Z3 SIRA434-4861PCEDC:3APMXS:24、DMM:12(min)15.6、(max)21.9SIRON-A
9,940
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
80171807JSE513160E2R100.0Z3 SIRA434-4869PCEDC:3APMXS:28、DMM:16(min)20.8、(max)29.9SIRON-A
17,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
80172035JSE513020F2C.0Z3 SIRA434-4919PCEDC:3APMXS:4、DMM:6(min)2.6、(max)3.96SIRON-A-T
3,420
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
80172044JSE513025F2C.0Z3 SIRA434-3354PCEDC:3APMXS:5、DMM:6(min)3.25、(max)4.95SIRON-A
3,420
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
80172060JSE513030F2C.0Z3 SIRA434-3362PCEDC:3APMXS:6、DMM:6(min)3.9、(max)5.94SIRON-A
3,420
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
80172069JSE513040F2C.0Z3 SIRA434-4857PCEDC:3APMXS:8、DMM:6(min)5.2、(max)7.92SIRON-A
3,420
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
80172078JSE513050F2C.0Z3 SIRA434-3359PCEDC:3APMXS:10、DMM:6(min)6.5、(max)9.9SIRON-A
3,420
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
80172087JSE513070F2C.0Z3 SIRA434-3374PCEDC:3APMXS:14、DMM:8(min)9.1、(max)13.86SIRON-A
4,580
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
80172096JSE513090F2C.0Z3 SIRA434-4872PCEDC:3APMXS:18、DMM:10(min)11.7、(max)17.82SIRON-A
6,050
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
80172105JSE513110F2C.0Z3 SIRA434-3349PCEDC:3APMXS:22、DMM:12(min)14.3、(max)21.77SIRON-A
8,520
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
80172114JSE513030F3C.0Z3 SIRA434-4914PCEDC:3APMXS:10、DMM:6(min)3.9、(max)5.94SIRON-A
3,570
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
80172130JSE513040F3C.0Z3 SIRA434-3350PCEDC:3APMXS:14、DMM:6(min)5.2、(max)7.92SIRON-A
3,700
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
80172139JSE513050F3C.0Z3 SIRA434-4925PCEDC:3APMXS:18、DMM:6(min)6.5、(max)9.9SIRON-A
3,820
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
80172297JSE513030D2C.0Z3 SIRA434-48933枚刃、PCEDC:3APMXS:6、DMM:3(min)3.9、(max)5.94SIRON-A
2,820
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
80172306JSE513040D2C.0Z3 SIRA434-49213枚刃、PCEDC:3APMXS:8、DMM:4(min)5.2、(max)7.92SIRON-A
2,950
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
80172315JSE513060D2C.0Z3 SIRA434-33603枚刃、PCEDC:3APMXS:12、DMM:6(min)7.8、(max)11.88SIRON-A
3,420
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
80172324JSE513080D2C.0Z3 SIRA434-48873枚刃、PCEDC:3APMXS:16、DMM:8(min)10.4、(max)15.84SIRON-A
4,280
4,098
4,508(税込)
翌々日出荷
80172340JSE513100D2C.0Z3 SIRA434-48973枚刃、PCEDC:3APMXS:20、DMM:10(min)13、(max)19.79SIRON-A
5,650
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
80172349JSE513120D2C.0Z3 SIRA434-48923枚刃、PCEDC:3APMXS:24、DMM:12(min)15.6、(max)23.75SIRON-A
7,950
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
80172358JSE513140D2C.0Z3 SIRA434-49043枚刃、PCEDC:3APMXS:28、DMM:14(min)18.2、(max)27.71SIRON-A
10,800
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
80172367JSE513160D2C.0Z3 SIRA434-48993枚刃、PCEDC:3APMXS:32、DMM:16(min)20.8、(max)31.67SIRON-A
13,900
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
80172376JSE513180D2C.0Z3 SIRA434-48663枚刃、PCEDC:3APMXS:35、DMM:18(min)23.4、(max)35.63SIRON-A
17,700
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
80172385JSE513200D2C.0Z3 SIRA434-48783枚刃、PCEDC:3APMXS:35、DMM:20(min)26、(max)39.58SIRON-A
23,200
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
80172394JSE513060D3C.0Z3 SIRA434-48563枚刃、PCEDC:3APMXS:20、DMM:6(min)7.8、(max)11.88SIRON-A
4,140
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
80172410JSE513080D3C.0Z3 SIRA434-48893枚刃、PCEDC:3APMXS:28、DMM:8(min)10.4、(max)15.84SIRON-A
4,570
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
80172419JSE513100D3C.0Z3 SIRA434-49003枚刃、PCEDC:3APMXS:35、DMM:10(min)13、(max)19.79SIRON-A
6,840
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
80172428JSE513120D3C.0Z3 SIRA434-48533枚刃、PCEDC:3APMXS:42、DMM:12(min)15.6、(max)23.75SIRON-A
9,360
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
80172437JSE513160D3C.0Z3 SIRA434-48653枚刃、PCEDC:3APMXS:50、DMM:16(min)20.8、(max)31.67SIRON-A
16,100
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
80172446JSE513200D3C.0Z3 SIRA434-33473枚刃、PCEDC:3APMXS:60、DMM:20(min)26、(max)39.58SIRON-A
27,300
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
80171816JSE513200E2R100.0Z3 SIRA434-4852PCEDC:3APMXS:35、DMM:20(min)26、(max)37.9SIRON-A
28,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする