曜日別特売

JABRO JSE510シリーズ エンドミル 4枚刃

JABRO JSE510シリーズ エンドミル 4枚刃 - セコ・ツールズ・ジャパンJABRO JSE510シリーズ エンドミル 4枚刃 - セコ・ツールズ・ジャパンJABRO JSE510シリーズ エンドミル 4枚刃 - セコ・ツールズ・ジャパンJABRO JSE510シリーズ エンドミル 4枚刃 - セコ・ツールズ・ジャパンJABRO JSE510シリーズ エンドミル 4枚刃 - セコ・ツールズ・ジャパンJABRO JSE510シリーズ エンドミル 4枚刃 - セコ・ツールズ・ジャパンJABRO JSE510シリーズ エンドミル 4枚刃 - セコ・ツールズ・ジャパンJABRO JSE510シリーズ エンドミル 4枚刃 - セコ・ツールズ・ジャパン

コストパフォーマンスに優れた4枚刃のエンドミルです。
JSE510シリーズは、ソリッドエンドミルシリーズで最も低価格です、ほとんどのフライス加工アプリケーションにも対応してます。

シャンク(タイプ)CylindricalRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全42種類を絞り込む
トラスコ品番
刃数
42種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
寸法(mm)
寸法C(mm)
コーティング
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80171825JSE514030G2R050.0Z4 SIRA434-4911PCEDC:4APMXS:6、DMM:6(min)3.9、(max)4.95SIRON-A
4,530
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
80171834JSE514040G2R050.0Z4 SIRA434-4888PCEDC:4APMXS:8、DMM:6(min)5.2、(max)6.95SIRON-A
4,530
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
80171850JSE514050G2R050.0Z4 SIRA434-4873PCEDC:4APMXS:10、DMM:6(min)6.5、(max)8.95SIRON-A
4,530
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
80171859JSE514060E2R050.0Z4 SIRA434-4913PCEDC:4APMXS:12、DMM:6(min)7.8、(max)10.95SIRON-A
4,530
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
80171868JSE514080E2R050.0Z4 SIRA434-3369PCEDC:4APMXS:16、DMM:8(min)10.4、(max)14.95SIRON-A
5,660
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
80171877JSE514100E2R050.0Z4 SIRA434-4903PCEDC:4APMXS:20、DMM:10(min)13、(max)18.95SIRON-A
7,490
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
80171886JSE514120E2R050.0Z4 SIRA434-4858PCEDC:4APMXS:24、DMM:12(min)15.6、(max)22.95SIRON-A
10,500
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
80171895JSE514160E2R050.0Z4 SIRA434-3376PCEDC:4APMXS:32、DMM:16(min)20.8、(max)30.95SIRON-A
18,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
80171904JSE514200E2R050.0Z4 SIRA434-4876PCEDC:4APMXS:35、DMM:20(min)26、(max)38.95SIRON-A
30,800
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
80171920JSE514250E2R050.0Z4 SIRA434-4850PCEDC:4APMXS:40、DMM:25(min)32.5、(max)48.95SIRON-A
38,900
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
80171929JSE514060E2R100.0Z4 SIRA434-3378PCEDC:4APMXS:12、DMM:6(min)7.8、(max)9.9SIRON-A
4,530
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
80171938JSE514080E2R100.0Z4 SIRA434-3363PCEDC:4APMXS:16、DMM:8(min)10.4、(max)13.9SIRON-A
5,660
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
80171947JSE514100E2R100.0Z4 SIRA434-3365PCEDC:4APMXS:20、DMM:10(min)13、(max)17.9SIRON-A
7,490
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
80171956JSE514120E2R100.0Z4 SIRA434-4922PCEDC:4APMXS:24、DMM:12(min)15.6、(max)21.9SIRON-A
10,500
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
80171965JSE514160E2R100.0Z4 SIRA434-4895PCEDC:4APMXS:32、DMM:16(min)20.8、(max)29.9SIRON-A
18,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
80171974JSE514200E2R100.0Z4 SIRA434-4859PCEDC:4APMXS:35、DMM:20(min)26、(max)37.9SIRON-A
30,800
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
80171990JSE514250E2R100.0Z4 SIRA434-4879PCEDC:4APMXS:40、DMM:25(min)32.5、(max)47.9SIRON-A
38,900
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
80172148JSE514021F2C.0Z4 SIRA434-3371PCEDC:4APMXS:4、DMM:3(min)2.6、(max)3.96SIRON-A-T
3,080
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
80172157JSE514020F2C.0Z4 SIRA434-3367PCEDC:4APMXS:4、DMM:6(min)2.6、(max)3.96SIRON-A-T
3,630
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
80172166JSE514030F2C.0Z4 SIRA434-4912PCEDC:4APMXS:6、DMM:6(min)3.9、(max)5.94SIRON-A
3,630
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
80172175JSE514040F2C.0Z4 SIRA434-3356PCEDC:4APMXS:8、DMM:6(min)5.2、(max)7.92SIRON-A
3,630
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
80172184JSE514050F2C.0Z4 SIRA434-3355PCEDC:4APMXS:10、DMM:6(min)6.5、(max)9.9SIRON-A
3,630
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
80172200JSE514030F3C.0Z4 SIRA434-3377PCEDC:4APMXS:10、DMM:6(min)3.9、(max)5.94SIRON-A
3,780
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
80172209JSE514040F3C.0Z4 SIRA434-4854PCEDC:4APMXS:14、DMM:6(min)5.2、(max)7.92SIRON-A
3,920
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
80172218JSE514050F3C.0Z4 SIRA434-3364PCEDC:4APMXS:18、DMM:6(min)6.5、(max)9.9SIRON-A
4,050
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
80172455JSE514030D2C.0Z4 SIRA434-33724枚刃、PCEDC:4APMXS:6、DMM:3(min)3.9、(max)5.94SIRON-A
3,000
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
80172464JSE514040D2C.0Z4 SIRA434-49024枚刃、PCEDC:4APMXS:8、DMM:4(min)5.2、(max)7.92SIRON-A
3,130
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
80172480JSE514050D2C.0Z4 SIRA434-49094枚刃、PCEDC:4APMXS:10、DMM:5(min)6.5、(max)9.9SIRON-A
3,230
3,098
3,408(税込)
翌々日出荷
80172489JSE514060D2C.0Z4 SIRA434-49264枚刃、PCEDC:4APMXS:12、DMM:6(min)7.8、(max)11.88SIRON-A
3,630
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
80172498JSE514080D2C.0Z4 SIRA434-48944枚刃、PCEDC:4APMXS:16、DMM:8(min)10.4、(max)15.84SIRON-A
4,530
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
80172507JSE514100D2C.0Z4 SIRA434-48864枚刃、PCEDC:4APMXS:20、DMM:10(min)13、(max)19.79SIRON-A
5,990
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
80172516JSE514120D2C.0Z4 SIRA434-49064枚刃、PCEDC:4APMXS:24、DMM:12(min)15.6、(max)23.75SIRON-A
8,440
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
80172525JSE514160D2C.0Z4 SIRA434-48904枚刃、PCEDC:4APMXS:32、DMM:16(min)20.8、(max)31.67SIRON-A
14,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
80172534JSE514180D2C.0Z4 SIRA434-33754枚刃、PCEDC:4APMXS:35、DMM:18(min)23.4、(max)35.63SIRON-A
18,900
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
80172550JSE514200D2C.0Z4 SIRA434-49204枚刃、PCEDC:4APMXS:35、DMM:20(min)26、(max)39.58SIRON-A
24,700
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
80172559JSE514250D2C.0Z4 SIRA434-48854枚刃、PCEDC:4APMXS:40、DMM:25(min)32.5、(max)49.48SIRON-A
31,100
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
80172568JSE514060D3C.0Z4 SIRA434-48704枚刃、PCEDC:4APMXS:20、DMM:6(min)7.8、(max)11.88SIRON-A
4,390
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
80172577JSE514080D3C.0Z4 SIRA434-33804枚刃、PCEDC:4APMXS:28、DMM:8(min)10.4、(max)15.84SIRON-A
5,490
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
80172586JSE514100D3C.0Z4 SIRA434-49074枚刃、PCEDC:4APMXS:35、DMM:10(min)13、(max)19.79SIRON-A
7,250
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
80172595JSE514120D3C.0Z4 SIRA434-49244枚刃、PCEDC:4APMXS:42、DMM:12(min)15.6、(max)23.75SIRON-A
9,920
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
80172604JSE514160D3C.0Z4 SIRA434-33664枚刃、PCEDC:4APMXS:50、DMM:16(min)20.8、(max)31.67SIRON-A
17,100
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
80172620JSE514200D3C.0Z4 SIRA434-48644枚刃、PCEDC:4APMXS:60、DMM:20(min)26、(max)39.58SIRON-A
28,900
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする