フルネス
自転車ディスプレイ用 縦つっぱり棒
どこでも自転車を収納できる縦突っ張り棒シリーズ。ネジ・釘不要、設置5分で耐荷重50kgを実現。
用途
自転車収納、ディスプレイ、収納
耐荷重(kg)
50
長さ(cm)
210~270
内容量
1個
取扱説明書:
(1.84MB)
注意
※本体縦つっぱり棒本体です。バイクハンガー・各種部材は別売となっております。
※強力に突っ張って取り付けますので、天井に梁が通っている所又は、鉄筋コンクリートの下地のある所で取り付けてください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80175307
M7280
シルバー
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80175316
M7287
ブラック
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。