曜日別特売

ツーリング HSKA100

ツーリング HSKA100 - セコ・ツールズ・ジャパンツーリング HSKA100 - セコ・ツールズ・ジャパン

取付け穴 DMM=60 と M16×4本のボルトサークルDBC=101.6で固定します。スピゴットと大型テノンキー、そして DIN6357/DIN2079 準拠の大きな接触面とねじ 4 本で、高トルク伝達による激しい粗加工時に確実に固定します。

トラスコ品番428-9373寸法LB(mm)46RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)165内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80114529HSKA100-SMF60-075
55,700
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする