ツーリング モノブロック E3416567225100

ツーリング モノブロック E3416567225100 - セコ・ツールズ・ジャパン

高精度な振れ精度です。

トラスコ品番428-7811寸法LB(mm)62RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)201.8寸法BD1(mm)40寸法BD2(mm)40寸法LPR(mm)100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80133255E3416567225100
60,800
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする