曜日別特売

ツーリング 高精度コレットチャック E400

ツーリング 高精度コレットチャック E400 - セコ・ツールズ・ジャパン

BT(2面拘束)主軸用ホルダです。

寸法LB(mm)38寸法LF(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)108.4寸法LPR(mm)60内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法BD1(mm)
寸法BD2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80133578E400258201260428-629624.728.5
47,200
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
80133587E400258201660428-786931.735.5
48,100
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする