セコ・ツールズ・ジャパン
ツーリング 高精度コレットチャック ホルダ
BT(2面拘束)主軸用ホルダです。
トラスコ品番
428-6273
寸法LB(mm)
33
寸法LF(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法OAL(mm)
125.4
寸法BD1(mm)
31.7
寸法BD2(mm)
35.5
寸法LPR(mm)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80133596
E321458201660
¥
49,800
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください