曜日別特売

ツーリング Captoホルダ C8ー391.02

ツーリング Captoホルダ C8ー391.02 - セコ・ツールズ・ジャパンツーリング Captoホルダ C8ー391.02 - セコ・ツールズ・ジャパン

CAPTOツーリング、変換アダプタです。

寸法BD(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
寸法LB(mm)
寸法BD1(mm)
寸法LPR(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80085750C8-391.02-63120A428-9423OAL:16840.915.7120
52,900
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
80085759C8-391.02-63055A428-9408OAL:10310.94055
52,900
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする