曜日別特売

ツーリング Captoホルダ C6ー391.0584

ツーリング Captoホルダ C6ー391.0584 - セコ・ツールズ・ジャパンツーリング Captoホルダ C6ー391.0584 - セコ・ツールズ・ジャパン

CAPTOツーリング、サイドロックホルダです。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
寸法LB(mm)
寸法BD(mm)
寸法LPR(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80087430C6-391.0584-25080428-9413DCBN:25、DCBX:25、LFS:56、LSC:54、OAL:118586380
49,500
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
80087439C6-391.0584-32090428-9396DCBN:32、DCBX:32、LFS:66、LSC:58、OAL:128687290
49,500
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
80087448C6-391.0584-40100428-9433DCBN:40、DCBX:40、LFS:70、LSC:68、OAL:1387880100
49,500
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする