セコ・ツールズ・ジャパン
ツーリング Captoホルダ C8ー391.0584
CAPTOツーリング、サイドロックホルダです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
寸法LB(mm)
寸法BD(mm)
寸法LPR(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80087457
C8-391.0584-25080
428-9407
DCBN:25、DCBX:25、LFS:56、LSC:54、OAL:128
47
65
80
¥
54,200
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
翌々日出荷
80087466
C8-391.0584-40110
428-9386
DCBN:40、DCBX:40、LFS:80、LSC:68、OAL:158
80
80
110
¥
54,200
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください