セコ・ツールズ・ジャパン
ツーリング キャプト
CAPTOツーリング、エクステンションホルダです。
トラスコ品番
428-9425
寸法(mm)
OAL:99
寸法LB(mm)
10.9
寸法BD(mm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法BD1(mm)
31.7
寸法LPR(mm)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80085655
C3-391.01-32080A
¥
43,200
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください