セコ・ツールズ・ジャパン
ツーリング Captoホルダ C6ー391.01
CAPTOツーリング、エクステンションホルダです。
寸法LB(mm)
10.9
寸法BD(mm)
63
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
寸法BD1(mm)
寸法LPR(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80085698
C6-391.01-63060
428-9390
OAL:98
31.7
60
¥
50,300
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌々日出荷
80085707
C6-391.01-63100A
428-9388
OAL:138
63
100
¥
50,300
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください