セコ・ツールズ・ジャパン
ツーリング Captoホルダ C5ー391.01
CAPTOツーリング、エクステンションホルダです。
寸法BD(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
寸法LB(mm)
寸法BD1(mm)
寸法LPR(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80085680
C5-391.01-50100A
428-9403
OAL:130
71
15.7
100
¥
48,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
80085689
C5-391.01-50080A
428-9395
OAL:110
60.9
63
80
¥
48,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください