曜日別特売

ツーリング キャプト コレットチャックホルダ

ツーリング キャプト コレットチャックホルダ - セコ・ツールズ・ジャパン

CAPTOツーリング、コレットチャックホルダです。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
寸法LB(mm)
寸法OAL(mm)
寸法BD1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80133526C6-391.5672-25090428-9394DCBN:1、DCBX:1618.412840
64,500
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
80133535C3-391.5672-11045428-9434DCBN:0.5、DCBX:718.46416
59,300
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
80133517C4-391.5675-32054428-9398DCBN:2、DCBX:2027850
44,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする