ツーリング グラフレックス

ツーリング グラフレックス - セコ・ツールズ・ジャパン

GRAFLEXは、ミーリングツールや穴明け関連ツールをクイックチェンジで接続可能なツーリングシステムです。工具接続アダプタ、エクステンション、アーバより構成されており、主軸側はBTをはじめ、HSK等様々なインターフェイスを取り揃えております。

トラスコ品番428-6303寸法(mm)LSC:60.5、OAL:125寸法LB(mm)66寸法BD(mm)81寸法LF(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応寸法LPR(mm)85寸法DCB(mm)40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80086644BM061610040
152,100
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする