BT50ツーリング フランジタイプ カッターアーバー SMF60

BT50ツーリング フランジタイプ カッターアーバー SMF60 - セコ・ツールズ・ジャパン

ツーリング フランジタイプ カッターアーバー
取付け穴 DMM=60 と M16×4本のボルトサークルDBC=101.6で固定します。スピゴットと大型テノンキー、そして DIN6357/DIN2079 準拠の大きな接触面とねじ 4 本で、高トルク伝達による激しい粗加工時に確実に固定します。
BT50

仕様TDZ:M16トラスコ品番428-7834寸法LB(mm)42寸法BD(mm)129RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)221.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80085016BT50AD-SMF60-080
36,400
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする