セコ・ツールズ・ジャパン
BT50 2面拘束 サイドロックホルダ
高剛性で粗加工に最適なサイドロックホルダです。
BT50 2面拘束 サイドロックホルダ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
寸法LB(mm)
寸法OAL(mm)
寸法LPR(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80139239
BT50TFADB-EM25-100-L1
428-7838
DCBN:25、DCBX:25
62
201.8
100
¥
52,400
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
80139248
BT50TFADB-EM40-115-L1
429-2639
DCBN:40、DCBX:40
77
216.8
115
¥
53,700
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください