曜日別特売

キャプト

キャプト - セコ・ツールズ・ジャパンキャプト - セコ・ツールズ・ジャパンキャプト - セコ・ツールズ・ジャパンキャプト - セコ・ツールズ・ジャパンキャプト - セコ・ツールズ・ジャパンキャプト - セコ・ツールズ・ジャパンキャプト - セコ・ツールズ・ジャパンキャプト - セコ・ツールズ・ジャパン

Seco-Capto は、最先端のクイックチェンジモジュール式工具ホルダで、切れ刃ホルダを迅速にセットアップしたり交換したりできます。
Seco-Capto モジュール式工具シリーズは、ISO 26623 に適合した PSC(Polygonal Shank Coupling)を使用し、セルフロックテーパジョイントを採用しています。

内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
寸法LB(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80084946C5-391.0552-22070482-9401LSC:1962
41,700
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
80087360C5-391.27-16065485-3213DCBN:16、DCBX:16、LFS:50.2、LSC:49.5、OAL:9541.7
46,000
41,980
46,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
80087369C5-391.27-25071484-5214DCBN:25、DCBX:25、LFS:54.2、LSC:62.5、OAL:10146.7
46,000
41,980
46,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
80087378C5-391.27-32075484-8399DCBN:32、DCBX:32、LFS:75、LSC:61.5、OAL:10555
46,000
41,980
46,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
80087387C6-391.20-12060484-6845DCBN:12、DCBX:12、LFS:37.5、LSC:43、OAL:9833
48,200
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
80133456C6-HCR12-075485-0057DCBN:12、DCBX:1257
82,500
71,980
79,178(税込)
翌日出荷
80133465C6-HCR20-080484-3707DCBN:20、DCBX:2052
88,000
77,980
85,778(税込)
翌日出荷
80133438C6-391.5675-32060484-5228DCBN:2、DCBX:2042
49,700
取扱い終了
80133447C6-391.5675-16100485-0012DCBN:0.5、DCBX:102
49,700
取扱い終了
80133474C6-391.5675-32130485-1571DCBN:2、DCBX:2012
49,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする