セコ・ツールズ・ジャパン
ツーリング HSKA63
工具を非常にすばやく簡単に交換可能、高剛性、粗加工に最適。最も一般的な工具の抜け防止に対するソリューションです。
トラスコ品番
428-7885
寸法(mm)
CBX:10、DCBN:10
寸法LB(mm)
94
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法OAL(mm)
152
寸法LPR(mm)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80139169
HSKA63-EM10-120-L1
¥
29,300
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください