HSKA100 ツーリング Graflexホルダ

HSKA100 ツーリング Graflexホルダ - セコ・ツールズ・ジャパン

GRAFLEXは、ツールをクイックチェンジで接続可能なツーリングシステムです。
工具接続アダプタ、エクステンション、アーバより構成されています。
HSKA100

寸法BD(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応寸法DCB(mm)36内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
寸法LB(mm)
寸法LF(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80086897EM93064013675428-7796OAL:1254675
68,800
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
80086906EM930640136120428-6226OAL:17091120
76,500
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする