セコ・ツールズ・ジャパン
エクステンション ツーリング Graflexホルダ
GRAFLEXは、ツールをクイックチェンジで接続可能なツーリングシステムです。
工具接続アダプタ、エクステンション、アーバより構成されています。
エクステンション
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全14種類を絞り込む
トラスコ品番
選択してください
428-6230
428-6257
428-6268
428-6299
428-6310
428-7785
428-7861
428-7866
428-7872
428-7881
428-7882
428-7889
428-7891
428-7896
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
寸法BD(mm)
寸法LPR(mm)
寸法DCB(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80087055
M402001
428-6299
OAL:62
16
50
8
¥
26,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
80087064
M402221
428-7881
OAL:66
25
50
14
¥
28,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
80087080
M402330
428-7861
OAL:60
32
40
18
¥
28,700
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
80087089
M402440
428-7866
OAL:64
40
40
22
¥
29,900
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
80087098
M402441
428-7891
OAL:84
40
60
22
¥
30,700
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
80087107
M402550
428-6268
OAL:80
50
50
28
¥
31,700
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
80087116
M402551
428-6257
OAL:105
50
75
28
¥
32,400
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
80087125
M402552
428-7889
OAL:130
50
100
28
¥
33,400
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
80087134
M402660
428-7785
OAL:100
63
60
36
¥
35,600
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
80087150
M402662
428-7882
OAL:160
63
120
36
¥
39,600
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
80087159
M402770
428-7872
OAL:110
90
60
46
¥
55,200
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
翌々日出荷
80087168
M402771
428-7896
OAL:140
90
90
46
¥
57,900
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
翌々日出荷
80087177
M402444
428-6310
OAL:224
40
200
22
¥
48,500
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
翌々日出荷
80087186
M402331
428-6230
OAL:80
32
60
18
¥
29,700
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください