洗濯槽に穴がないから黒カビは汚れが槽内へ侵入するのを防ぎ清潔。しかも洗濯槽と外槽の間のムダ水をカット。少ない水でしっかりと洗浄します。
全自動洗濯機の「水を使いすぎる」課題を「洗濯槽と外槽の間にたまるムダ水」に注目し、穴無しでもスッキリ脱水できる仕組みを実現した穴無し槽は1992年発売以来シャープだけ!
脱水の水を利用して毎回洗濯槽の外側を上から洗い流します。使い勝手の良い「ガンコつけ置き」「時短」「おしゃれ着」などのコースと予約洗浄機能を搭載。
仕様【使いやすさ】ほぐし運転、【清潔】槽の樹脂抗菌・防カビ加工、槽クリーンコース/自動槽洗い/槽洗浄寸法(mm)ボディ幅:520、外寸幅565×奥行570×高さ890質量(kg)33色ゴールド系容量(kg)洗濯・脱水:7消費電力【50/60Hz】洗濯350/420W、消費電力量:選択90/80Wh内寸奥行(mm)設置可能な防水パン:560以上機能チャイルドロック、電源オートオフ、終了ブザー、点字表示(主要ボタンのみ)運転音(dB)洗い時:42、脱水時:48タイマー予約:1~24時間後設定洗浄機能高濃度洗浄、ドルフィンパルAG+水量(L)標準仕様:88乾燥方式風乾燥(化繊1.0kg※干し時間を短縮したい衣類の場合は、容量の上限は(3kg以下)化繊100%衣類で部屋干しと同程度まで乾かしたい場合は、容量の上限は(1kg以下))内容量1台(7kg)