曜日別特売

ドリル SD542シリーズ ボディ

ドリル SD542シリーズ ボディ - セコ・ツールズ・ジャパンドリル SD542シリーズ ボディ - セコ・ツールズ・ジャパン

Perfomax SD542 は大径深穴加工用ドリルです。

トラスコ品番484-5004寸法(mm)DF:79、LFS:226.5、LUX:182.5寸法DC(mm)70寸法LU(mm)175内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80105998SD542-70-175-40R7
138,000
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする