曜日別特売

ドリル 超硬ソリッドドリル SD1105

ドリル 超硬ソリッドドリル SD1105 - セコ・ツールズ・ジャパンドリル 超硬ソリッドドリル SD1105 - セコ・ツールズ・ジャパンドリル 超硬ソリッドドリル SD1105 - セコ・ツールズ・ジャパンドリル 超硬ソリッドドリル SD1105 - セコ・ツールズ・ジャパン

Seco Universal は、様々な加工用途に応じた汎用性より、ドリルの集約が可能です。
強固な先端部の形状、切り屑排出性の高いフルート形状より加工の安定性を実現します。
あらゆる被削材に対応可能で、幅広く業種・セグメントへ提供出来ます。

仕様0SIG(deg):140寸法LS(mm)36内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
寸法DC(mm)
寸法LU(mm)
寸法OAL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80111257SD1105A-0465-029-06R1483-0957DMM:6、LCF:36、LFS:384.652974
11,000
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
80111266SD1105A-0710-043-08R1483-2555DMM:8、LCF:53、LFS:557.14391
12,900
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
80111275SD1105A-0730-043-08R1484-9839DMM:8、LCF:53、LFS:557.34391
12,900
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
80111284SD1105A-0740-043-08R1485-3004DMM:8、LCF:53、LFS:557.44391
12,900
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
80111300SD1105A-0750-043-08R1483-5649DMM:8、LCF:53、LFS:557.54391
12,900
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
80111309SD1105A-0760-043-08R1483-7214DMM:8、LCF:53、LFS:557.64391
12,900
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
80111318SD1105A-0770-043-08R1485-1396DMM:8、LCF:53、LFS:557.74391
12,900
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
80111327SD1105A-0780-043-08R1483-7276DMM:8、LCF:53、LFS:557.84391
12,900
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
80111336SD1105A-0790-043-08R1483-4108DMM:8、LCF:53、LFS:557.94391
12,900
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
80111345SD1105A-0794-043-08R1485-4547DMM:8、LCF:53、LFS:557.9384391
12,900
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
80111354SD1105A-0800-043-08R1483-7298DMM:8、LCF:53、LFS:5584391
12,900
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
80111370SD1103-0800-029-08R1485-1359DMM:8、LCF:41、LFS:4382979
8,690
7,198
7,918(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする