曜日別特売

チップ交換式ドリルホルダー トップドリル 5D

チップ交換式ドリルホルダー トップドリル 5D - テグテックジャパン

独自のねじれ刃形状で、食いつきと直進性を向上させました。

用途一般加工/交差穴加工用。RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ5D内容量1本
79件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
適合チップ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80153327TOP 5120-20T2-04440-957813020SOMT04…
69,500
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
80153336TOP 5125-20T2-04440-160913520SOMT04…
69,500
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
80153345TOP 5130-20T2-04440-636913520SOMT04…
69,500
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
80153354TOP 5135-20T2-04440-324913820SOMT04…
69,500
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
80153370TOP 5140-20T2-05440-317313820SOMT05…
69,500
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
80153379TOP 5145-20T2-05440-956214420SOMT05…
69,500
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
80153388TOP 5150-20T2-05440-800514420SOMT05…
69,500
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
80153397TOP 5155-20T2-05440-166115020SOMT05…
69,800
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
80153406TOP 5160-20T2-05440-957115020SOMT05…
69,800
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
80153415TOP 5165-25T2-06440-323516125SOMT06…
69,800
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
80153424TOP 5170-25T2-06440-482016125SOMT06…
69,800
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
80153440TOP 5175-25T2-06440-790816725SOMT06…
69,800
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
80153449TOP 5180-25T2-06440-326116725SOMT06…
69,800
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
80153458TOP 5185-25T2-06440-483517225SOMT06…
69,800
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
80153467TOP 5190-25T2-06440-792917225SOMT06…
69,800
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
80153476TOP 5195-25T2-07440-481417925SOMT07…
69,800
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
80153485TOP 5200-25T2-07440-485217925SOMT07…
69,800
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
80153494TOP 5205-25T2-07440-799518425SOMT07…
69,800
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
80153510TOP 5210-25T2-07440-954318425SOMT07…
69,800
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
80153519TOP 5215-25T2-07440-797718925SOMT07…
74,600
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
80153528TOP 5220-25T2-07440-475818925SOMT07…
74,600
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
80153537TOP 5222-25T2-07440-480818925SOMT07…
74,600
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
80153546TOP 5225-25T2-08440-164319325SOMT08…
74,600
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
80153555TOP 5230-25T2-08440-793319325SOMT08…
74,600
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
80153564TOP 5230-32T2-08440-324119732SOMT08…
74,600
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
80153580TOP 5235-25T2-08440-794919825SOMT08…
74,600
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
80153589TOP 5235-32T2-08440-159820232SOMT08…
74,600
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
80153598TOP 5240-25T2-08440-634819825SOMT08…
74,600
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
80153607TOP 5240-32T2-08440-478420232SOMT08…
74,600
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
80153616TOP 5245-25T2-08440-950620325SOMT08…
74,600
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
80153625TOP 5245-32T2-08440-793220732SOMT08…
74,600
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
80153634TOP 5250-25T2-08440-168520325SOMT08…
74,600
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
80153650TOP 5250-32T2-08440-326320732SOMT08…
74,600
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
80153659TOP 5255-25T2-08440-634920725SOMT08…
79,600
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
80153668TOP 5255-32T2-08440-791021132SOMT08…
79,600
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
80153677TOP 5260-25T2-08440-316420725SOMT08…
79,600
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
80153686TOP 5260-32T2-08440-954221132SOMT08…
79,600
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
80153695TOP 5265-32T2-09440-634121832SOMT09…
79,600
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
80153704TOP 5270-25T2-09440-799121425SOMT09…
79,600
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
80153720TOP 5270-32T2-09440-162121832SOMT09…
79,600
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
80153729TOP 5275-32T2-09440-474722332SOMT09…
79,600
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
80153738TOP 5280-25T2-09440-800321925SOMT09…
79,600
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
80153747TOP 5280-32T2-09440-639322332SOMT09…
79,600
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
80153756TOP 5282-32T2-09440-475522332SOMT09…
79,600
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
80153765TOP 5285-32T2-09440-474622832SOMT09…
79,600
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
80153774TOP 5290-25T2-09440-637222425SOMT09…
79,600
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
80153790TOP 5290-32T2-09440-480922832SOMT09…
79,600
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
80153799TOP 5295-32T2-09440-167023332SOMT09…
79,600
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
80153808TOP 5300-32T2-09440-797023332SOMT09…
79,600
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
80153817TOP 5305-32T2-09440-798623832SOMT09…
87,700
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする