ドリル 超硬ソリッドドリル

ドリル 超硬ソリッドドリル - セコ・ツールズ・ジャパンドリル 超硬ソリッドドリル - セコ・ツールズ・ジャパンドリル 超硬ソリッドドリル - セコ・ツールズ・ジャパンドリル 超硬ソリッドドリル - セコ・ツールズ・ジャパンドリル 超硬ソリッドドリル - セコ・ツールズ・ジャパンドリル 超硬ソリッドドリル - セコ・ツールズ・ジャパンドリル 超硬ソリッドドリル - セコ・ツールズ・ジャパンドリル 超硬ソリッドドリル - セコ・ツールズ・ジャパン

Seco Feedmaxシリーズは、高い生産性、加工コスト削減が可能な超硬ソリッドドリルです。
高いセンタリング能力により 、センタードリル加工無しで高い穴精度を実現します。
あらゆる被削材に対応可能な、コーティングとジオメトリのラインナップがあります。

仕様KAPR(deg):70内容量1個
477件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
寸法LS(mm)
寸法LU(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80154219SD203A-0200-007-04R1-P484-348142277
12,100
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
80154228SD203A-0210-007-04R1-P484-031242.1277
12,100
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
80154237SD203A-0220-007-04R1-P484-500242.2277
12,100
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
80154246SD203A-0230-008-04R1-P484-819442.3278
12,100
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
80154255SD203A-0240-008-04R1-P484-186942.4278
12,100
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
80154264SD203A-0250-008-04R1-P484-190942.5278
12,100
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
80154280SD203A-0260-008-04R1-P484-820442.6278
12,100
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
80154289SD203A-0270-009-04R1-P484-024342.7279
12,100
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
80154298SD203A-0280-009-04R1-P483-871642.8279
12,100
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
80154307SD203A-0290-009-04R1-P483-868142.9279
12,100
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
80154316SD203A-0580-020-06R1-P483-559465.83620
14,300
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
80154325SD205A-0200-012-04R1-P484-1864422712
14,600
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
80154334SD205A-0210-012-04R1-P484-188042.12712
14,600
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
80154350SD205A-0220-012-04R1-P484-665242.22712
14,600
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
80154359SD205A-0230-012-04R1-P483-874842.32712
14,600
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
80154368SD205A-0240-013-04R1-P483-870642.42713
14,600
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
80154377SD205A-0250-013-04R1-P484-184942.52713
14,600
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
80154386SD205A-0260-013-04R1-P484-033842.62713
14,600
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
80154395SD205A-0270-015-04R1-P483-717142.72715
14,600
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
80154404SD205A-0280-015-04R1-P483-399842.82715
14,600
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
80154420SD205A-0290-015-04R1-P483-397142.92715
14,600
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
80154429SD203A-0238-008-04R1-P484-347442.381278
12,100
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
80154438SD203A-0278-009-04R1-P484-506642.778279
12,100
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
80154447SD205A-0278-015-04R1-P484-660242.7782715
14,600
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
80154456SD203A-0200-007-04R1-MS483-559242277
14,000
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
80154465SD203A-0210-007-04R1-MS484-662742.1277
14,000
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
80154474SD203A-0220-007-04R1-MS483-554842.2277
14,000
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
80154490SD203A-0230-008-04R1-MS484-507342.3278
14,000
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
80154499SD203A-0240-008-04R1-MS483-869042.4278
14,000
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
80154508SD203A-0250-008-04R1-MS484-816342.5278
14,000
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
80154517SD203A-0260-008-04R1-MS484-815942.6278
14,000
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
80154526SD203A-0270-009-04R1-MS484-661642.7279
14,000
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
80154535SD203A-0278-009-04R1-MS483-715642.78279
14,000
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
80154544SD203A-0290-009-04R1-MS483-875942.9279
14,000
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
80154560SD205A-0238-013-04R1-P483-551642.3812713
14,600
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
80154569SD203A-1000-031-10R1-MS484-510010104031
23,100
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
80154578SD205A-0200-012-04R1-MS483-7105422712
16,700
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
80154587SD205A-0210-012-04R1-MS484-032542.12712
16,700
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
80154596SD205A-0250-013-04R1-MS483-873142.52713
16,700
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
80154605SD203A-5.5-21-6R1-M483-868065.53620
15,800
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
80154614SD203A-0300-014-06R1-P483-3972633614
14,300
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
80154630SD203A-0310-014-06R1-P484-183163.13614
14,300
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
80154639SD203A-0320-014-06R1-P484-029063.23614
14,300
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
80154648SD203A-0325-014-06R1-P483-716863.253614
14,300
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
80154657SD203A-0330-014-06R1-P483-717363.33614
14,300
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
80154666SD203A-0340-014-06R1-P484-342463.43614
14,300
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
80154675SD203A-0350-014-06R1-P484-502363.53614
14,300
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
80154684SD203A-0360-014-06R1-P483-560763.63614
14,300
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
80154700SD203A-0365-014-06R1-P484-347863.653614
14,300
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
80154709SD203A-0370-014-06R1-P484-816263.73614
14,300
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする