テグテックジャパン
チップ交換式ドリルホルダー トップドリル 3D
独自のねじれ刃形状で、食いつきと直進性を向上させました。
ツイストクーラント穴で、切屑排出が良好です。
用途
一般加工/交差穴加工用。
シャンク径(Φmm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効加工深さ
3D
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
溝長(mm)
適合チップ
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80150816
TOP 3120-20T2-04
440-7947
106
36
SOMT04…
12
¥
58,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
80150825
TOP 3125-20T2-04
440-3199
109
39
SOMT04…
12.5
¥
58,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
80150834
TOP 3130-20T2-04
440-7984
109
39
SOMT04…
13
¥
58,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
80150850
TOP 3135-20T2-04
440-7909
110
42
SOMT04…
13.5
¥
58,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
80150859
TOP 3140-20T2-05
440-6407
110
42
SOMT05…
14
¥
58,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
80150868
TOP 3145-20T2-05
440-1653
114
45
SOMT05…
14.5
¥
58,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください