タイルカーペット ECOS LX-2600

タイルカーペット ECOS LX-2600 - スミノエタイルカーペット ECOS LX-2600 - スミノエタイルカーペット ECOS LX-2600 - スミノエタイルカーペット ECOS LX-2600 - スミノエタイルカーペット ECOS LX-2600 - スミノエタイルカーペット ECOS LX-2600 - スミノエタイルカーペット ECOS LX-2600 - スミノエタイルカーペット ECOS LX-2600 - スミノエ
材質ナイロンエコマーク認定認定寸法(cm)50×50機能静電、防汚、防炎パイル長(mm)5/3(±0.5)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合再生材使用率(%)72全厚(mm)7エコマーク認定番号12123006再生材使用使用内容量1ケース(20枚)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80174589LX-2601
38,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
80174598LX-2602
38,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
80174607LX-2603
38,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
80174616LX-2604
38,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
80174625LX-2605
38,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
80174634LX-2606
38,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
80174650LX-2607
38,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする