タイルカーペット ECOS LX-1600

タイルカーペット ECOS LX-1600 - スミノエタイルカーペット ECOS LX-1600 - スミノエタイルカーペット ECOS LX-1600 - スミノエタイルカーペット ECOS LX-1600 - スミノエタイルカーペット ECOS LX-1600 - スミノエタイルカーペット ECOS LX-1600 - スミノエタイルカーペット ECOS LX-1600 - スミノエタイルカーペット ECOS LX-1600 - スミノエ
材質ナイロンエコマーク認定認定寸法(cm)50×50機能静電、防汚、防炎パイル長(mm)4.0~2.5(±0.5)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合再生材使用率(%)70全厚(mm)6.5エコマーク認定番号12123006再生材使用使用内容量1ケース(20枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80174144LX-1608
38,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
80174160LX-1603
38,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
80174169LX-1611
38,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
80174178LX-1613
38,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする