スミノエ
タイルカーペット ECOS LX-1900
材質
ナイロン
エコマーク認定
認定
寸法(cm)
50×50
機能
静電、防汚、防炎
パイル長(mm)
4.0~2.5(±0.5)
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
グリーン購入法
適合
再生材使用率(%)
72
全厚(mm)
6.5
エコマーク認定番号
12123006
再生材使用
使用
内容量
1ケース(20枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80174476
LX-1901
¥38,000
¥
11,980
¥13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80174485
LX-1902
¥38,000
¥
11,980
¥13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80174494
LX-1903
¥38,000
¥
11,980
¥13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80174510
LX-1904
¥38,000
¥
11,980
¥13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください