曜日別特売

フライス ターボミル カッター R220.69

フライス ターボミル カッター R220.69 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル カッター R220.69 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル カッター R220.69 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル カッター R220.69 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル カッター R220.69 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル カッター R220.69 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル カッター R220.69 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル カッター R220.69 - セコ・ツールズ・ジャパン

SECOの代表的なショルダカッタのターボミルです。
SECOの代表的なショルダカッタです、非常に汎用性の高いターボミルは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、熱生成と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。
2コーナー仕様のショルダカッタです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
ターボシリーズは、スクエアショルダ加工の効率を最大化可能です。
この非常に汎用性の高いカッターは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、切削熱と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。

取付部(形状)アーバRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全13種類を絞り込む
トラスコ品番
13種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
寸法C(mm)
寸法LF(mm)
寸法DC(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80141366R220.69-0040-10-4A430-0862APMXE:6、APMXS:9(min)69、(max)78.54040
63,000
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
80141375R220.69-0040-10-6A429-7662APMXE:6、APMXS:9(min)69、(max)78.54040
67,700
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
80141384R220.69-0050-10-5A428-5277APMXE:6、APMXS:9(min)89、(max)98.54050
74,300
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
80141400R220.69-0050-10-7A428-2067APMXE:6、APMXS:9(min)89、(max)98.54050
78,500
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
80141409R220.69-0063-10-5A430-2403APMXE:6、APMXS:9(min)115、(max)124.54063
83,300
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
80141418R220.69-0063-10-8A430-1297APMXE:6、APMXS:9(min)115、(max)124.54063
89,900
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
80141427R220.69-0100-10-12A429-9234APMXE:6、APMXS:9(min)189、(max)198.550100
123,900
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
80141804R220.69-0032-12-3AN428-2091APMXE:7、APMXS:11(min)51.5、(max)623532
58,300
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
80141820R220.69-0044-10-4A428-3690APMXE:6、APMXS:9(min)77、(max)86.54044
63,000
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
80141829R220.69-0052-10-5A430-1239APMXE:6、APMXS:9(min)93、(max)102.54052
74,300
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
80141838R220.69-0066-18-5AN430-1799APMXE:10、APMXS:17(min)114、(max)129.54066
83,300
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
80141847R220.69-0080-10-8A429-9265APMXE:6、APMXS:9(min)149、(max)158.55080
101,300
84,980
93,478(税込)
翌々日出荷
80141856R220.69-0080-10-10A428-2041APMXE:6、APMXS:9(min)149、(max)158.55080
105,800
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする