曜日別特売

フライス スクエアT4カッタ― R220.94ー08

フライス スクエアT4カッタ― R220.94ー08 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス スクエアT4カッタ― R220.94ー08 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス スクエアT4カッタ― R220.94ー08 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス スクエアT4カッタ― R220.94ー08 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス スクエアT4カッタ― R220.94ー08 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス スクエアT4カッタ― R220.94ー08 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス スクエアT4カッタ― R220.94ー08 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス スクエアT4カッタ― R220.94ー08 - セコ・ツールズ・ジャパン

立壁の荒加工に最適です、非常に大きな切りくず排出量が期待できます。
チップを縦置き取付けすることでボディ芯厚が大きく、切削方向に対するチップ厚みもあるため非常に高剛性です。
被削材を問わず低コストで高能率な切削が可能です。
SQUARE T4 は、粗加工および中仕上げ加工用に作られており、4つの切れ刃と革新的なインサート縦置き設計を備えています。
これにより、インサートとカッター本体の接触面が増加し、溝加工、コンタリング加工、プランジング加工での仕上げ面精度が良好になります。

取付部(形状)アーバRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートLOEX08..内容量1個
全8種類を絞り込む
トラスコ品番
8種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
寸法LF(mm)
寸法DC(mm)
寸法DCSFMS(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80140946R220.94-00050-043-08.4A429-7638APMXS:43655048
185,000
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
80141120R220.94-0032-08-5A429-7677APMXE:2、APMXS:8353229.3
63,200
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
80141226R220.94-0040-08-4A429-7696APMXE:2、APMXS:8404035
64,900
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
80141235R220.94-0040-08-6A430-1830APMXE:2、APMXS:8404035
68,500
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
80141244R220.94-0050-08-5A428-5284APMXE:2、APMXS:8405045
75,800
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
80141260R220.94-0050-08-7A428-5275APMXE:2、APMXS:8405045
79,600
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
80141269R220.94-0063-08-6A430-1235APMXE:2、APMXS:8406356
87,100
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
80141104R220.94-0032-08-3A428-2044APMXE:2、APMXS:8353229.3
54,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする