曜日別特売

旋削 MDTホルダー 多機能溝入れ CFMR・

旋削 MDTホルダー 多機能溝入れ CFMR・ - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 MDTホルダー 多機能溝入れ CFMR・ - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 MDTホルダー 多機能溝入れ CFMR・ - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 MDTホルダー 多機能溝入れ CFMR・ - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 MDTホルダー 多機能溝入れ CFMR・ - セコ・ツールズ・ジャパン

Seco MDT は、独自のロッキングスクリュ方法 - Secoloc を採用しています。インサート及びインサートポケットの上面にはV溝、底面にはセレーションが設けてあり、強力なクランプ力を発揮します。

寸法B(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法H(mm)
寸法LH(mm)
寸法LF(mm)
寸法CW(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80077210CFMR3225P08434-588032741708
25,700
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
80077219CFMR2525M03434-431825361503
24,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
80077228CFMR2525M05434-596525501505
24,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
80077237CFMR2525M04434-588325411504
24,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
80077246CFMR3225P06434-586832601706
25,700
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする