曜日別特売

旋削インサート TPUN16

旋削インサート TPUN16 - セコ・ツールズ・ジャパン

ISO規格チップです。

仕様AN(deg):11寸法L(mm)16.5寸法S(mm)3.18RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材種
寸法RE(mm)
寸法IC(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80131040TPUN160304429-5384TP25010.49.52
14,700
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
80131049TPUN160308429-3876TP25010.89.52
14,700
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
80131058TPUN160304429-5377TP35010.49.525
14,700
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする