セコ・ツールズ・ジャパン
旋削インサート TPUN11
ISO規格チップです。
仕様
AN(deg):11
トラスコ品番
429-3838
寸法L(mm)
11
寸法S(mm)
3.18
材種
TK1501
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
6.35
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80131024
TPUN110308
¥10,200
¥
7,198
¥7,918
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください