曜日別特売

フライス その他インサート CVD

フライス  その他インサート CVD - セコ・ツールズ・ジャパンフライス  その他インサート CVD - セコ・ツールズ・ジャパン

Duratomic(デュラトミック)コーティングを基本とした CVD コーティング材種で安定した状況での鋼材、ならびに焼入れ鋼のフライス加工で高い性能と生産性を実現する材種、ねずみ鋳鉄やノジュラー鋳鉄に最適の材種です

仕様AN(deg):11トラスコ品番486-4628寸法S(mm)6.35材種MP1501寸法RE(mm)1.7RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)0.8寸法IC(mm)21.458内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80130918HPMN1206ZETR-D25
39,500
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする