セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISO標準ホルダー A・PDUNR・
鋼製クーラント穴付き内径ホルダです。
トラスコ品番
434-4343
寸法(mm)
CDRX:5、DMM:40、KAPR:93
寸法H(mm)
37
寸法B(mm)
38.5
寸法LF(mm)
350
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法WF(mm)
27
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80077639
A40U-PDUNR15
¥43,700
¥
35,980
¥39,578
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください