曜日別特売

旋削 ISO標準ホルダー A・SDYNR・

旋削 ISO標準ホルダー A・SDYNR・ - セコ・ツールズ・ジャパン

鋼製クーラント穴付き内径ホルダです。

トラスコ品番434-4390寸法(mm)CDRX:10.9、DMM:20、KAPR:95、OAL:200寸法H(mm)18寸法B(mm)19寸法LH(mm)15寸法LF(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80077614A20Q-SDYNR11
21,200
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする