セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISOネガインサート CNGG12 CP500
幅広い被削材に対応できる汎用材種です。
寸法L(mm)
12.9
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.15
材種
CP500
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12.7
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80095218
CNGG120402-MF1
429-2471
0.2
¥25,700
¥
14,980
¥16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
80095227
CNGG120408-MF1
428-6156
0.8
¥25,700
¥
14,980
¥16,478
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください