Nine9
面取りカッター”NCスポットドリル” チップ
NCスポットドリルホルダー用インサートです。
モミツケと面取りが1工程に集約。
先端角145°により、ドリルの肩欠けを防止。
用途
CNC旋盤、CNC複合旋盤、マシニングセンターでのタップ下穴加工のモミつけ。
145°部分のみでのモミつけ。
面取り加工、V溝加工。
材質
【超硬】K20F
先端角(°)
145+90
コーティング
TiAIN
コーナー数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
ノーズ半径R(mm)
0.8
内容量
1箱(5個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
厚さ(mm)
寸法
適合ホルダ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05844226
N9MT11T3M10C-NC2033
449-0240
11
3.97
【下穴】M10×1.5
99616-14シリーズ
¥
42,500
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
05844251
N9MT0802M06C-NC2033
449-0223
8
2.38
【下穴】M6×1.0
99616-10
¥
42,500
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
05845958
N9MT0802M05C-NC2033
449-0215
8
2.38
【下穴】M5×0.8
99616-10
¥
42,500
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
05846308
N9MT11T3M08C-NC2033
449-0231
11
3.97
【下穴】M8×1.25
99616-14シリーズ
¥
42,500
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
05846387
N9MT0802M04C-NC2033
449-0207
8
2.38
【下穴】M4×0.7
99616-10
¥
42,500
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください