曜日別特売

サイドカッタ 335.18(旧型)用インサート 335.18-1305・

サイドカッタ 335.18(旧型)用インサート 335.18-1305・ - セコ・ツールズ・ジャパンサイドカッタ 335.18(旧型)用インサート 335.18-1305・ - セコ・ツールズ・ジャパンサイドカッタ 335.18(旧型)用インサート 335.18-1305・ - セコ・ツールズ・ジャパンサイドカッタ 335.18(旧型)用インサート 335.18-1305・ - セコ・ツールズ・ジャパン

直刃タイプのサイドカッタインサートです。

寸法S(mm)5.4RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80115947335.18-1305T-M11434-2760MK1500
45,500
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
80115956335.18-1305T-M11434-1191MK2050
46,200
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
80115965335.18-1305T-M11434-2792MP2501
47,600
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
80115974335.18-1305T-M11433-9427MP1501
47,600
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
80115990335.18-1305T-M11433-9482T25M
45,500
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
80115999335.18-1305-E08436-3252HX
36,700
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
80116008335.18-1305T-M11433-9457F40M
45,500
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
80115938335.18-130508-M11433-9496T350M
47,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする